LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの スマホリング
スマートフォンリング 「Grip Ring」 【Metal】 スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
33402584
品番
LP-SMRG01SBK
参考基準価格(税別)
¥1,648
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属製で高級感のあるスマートフォンリングです。圧倒的美しさで、洗練されたラウンドデザイン。快適に大画面でのタッチ操作が可能。スマートフォンの落下防止/スタンド機能付
タイプ
スマホリング
色
ブラック
材質
亜鉛合金
質量(g)
19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×35×2.5(リング除く)
対応機種
スマートフォン ※一部機種除く
特性
スタンド機能