ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの ペーパーカッター
イージースライドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33403029
品番
NSC-EA4
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数
2枚(A4上質紙64g/m
2
)
セット内容
スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質
本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色
ブルー
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×59×20
裁断幅(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応