曜日別特売
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065

DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065
DPS-501LB 充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 33403065

充電式シャープナー パカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1台注文コード33403065品番DPS-501LB
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。

電源リチウムイオン充電池内蔵ライトブルー材質主要:ABS樹脂質量(g)約455(アダプター含まず)タイプ全自動出力5V_DC1.0A定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123入力100~240V(50/60Hz)機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分切削径(Φmm)6.5~8RoHS指令(10物質対応)対応切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする