ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
どっさり個別ホルダー A4 スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
注文コード
33403406
品番
CH-4132C-5
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色々使えるスタンダード。インデックスが折り込めるようになりました!
クリアホルダー・厚物・小物も収納できる投げ込みタイプのマチ付きホルダーです。
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×12
収納枚数(枚)
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
RoHS指令(10物質対応)
対応