マイクロピペット用チップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 分注範囲(μL)2〜200 注文コード33403447 品番BMT2-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は分注範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合機種NPX2、NPLO2、NLE-20、100、200、NPV-S、M、NPF20〜200 アズワン品番2-652-22 材質PP(ポリプロピレン) 分注範囲(μL)2〜200 TGK品番702-12-25-17 ピペットの種類マイクロピペット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33403447 BMT2-SE 20910137 BMT2-SG プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー) プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー) 1袋(1000本) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33403465
2022-06-25
用途:
土壌懸濁液の定量採取、添加
卸売・小売業

安心して普通に使用できます。問題ありません。普通が一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする