曜日別特売
RF1035B どっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・S ナカバヤシ 33403467

どっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード33403467品番RF1035B
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

なんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリング専用ファイルをそのまま保管できます。

サイズA4ワイドブルー付属品替台紙スタンダード×3枚、インデックスステッカー×1枚仕様ゴムバンド付、綴具:金属製4穴Dリング材質PP質量(g)480タイプS型背幅(mm)60寸法(縦×横)(mm)316×290綴じ厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする