ナカバヤシ
どっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33403476
品番
RF1035D
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
なんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリング専用ファイルをそのまま保管できます。
サイズ
A4ワイド
色
ブラック
付属品
替台紙スタンダード×3枚、インデックスステッカー×1枚
仕様
ゴムバンド付、綴具:金属製4穴Dリング
材質
PP
質量(g)
480
タイプ
S型
背幅(mm)
60
寸法(縦×横)(mm)
316×290
綴じ厚(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応