※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペットガイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)20〜200 注文コード33403535 品番PG-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は容量など14種類から選べます 他の種類を見る

メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。
アイビス ピペットチップが適合します。
PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。

アズワン品番2-5433-05 適合チップBMT-SE 再現性(%)<0.5〜<0.2 精度(%)±1.0〜±0.8 容量(μL)20〜200 最小目盛(μL)0.2
注意
※オートクレーブ不可。
※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。

商品説明動画

ピペットガイ
ピペットガイ(Pipette-Guy) (2-5433-21〜-27)
ピペット フィルター交換 5000μL/10000L (1-1858-07/08 1-7897-27/28 2-3026-26/28 2-5433-27)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33403535 PG-200 17176242 PG2-200 ピペットガイ アズワン ピペットガイ アズワン 1本 24,100 税込26,510 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16316965
2022-06-25
用途:
土壌懸濁液の定量採取、添加
卸売・小売業

特別な問題もなく、安心して普通に使用できています。

対象商品:
17176242
2016-11-14
用途:
実験

実験にて使用のため購入し最適に実験がおこなえ購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする