Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
マクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
0.2〜2
仕様
パスツールピペットアダプタ装着
注文コード
33403885
品番
835.02PP
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥54,560
販売価格(税別)
¥
49,600
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
再現性(%)
<±0.5(最小容量時)
<0.2(最大容量時)
精度(%)
<±1.5%(最小容量時)
<±0.5(最大容量時)
アズワン品番
1-9348-04
仕様
パスツールピペットアダプタ装着
容量(μL)
0.2〜2
ピペットの種類
マクロピペット
商品説明動画
マクロピペット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
マクロピペット 835.05(1-9348-01)
参考になった