ACE(エース)
メタルノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
スクエアシルバー
マリンブルー
レッドサークル
サークル
アンカー
スター
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33403966
品番
377JH
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質
鉄
色
マリンブルー
サイズ(cm)
3.2×7.6×3.2
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。