12チャンネルマイクロピペット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33404007 品番 855.12.010
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。

アズワン品番1-9350-01 容量(μL)0.5〜10 再現性(%)[最小容量時]<3.0%、[最大容量時]<1.0% 精度(%)[最小容量時]<±3.5%、[最大容量時]<±1.5% ピペットの種類マイクロピペット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする