カラーメロン用(L-16)台紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 注文コード33404124 品番L-16D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

メロン箱用別売り台紙。6玉サイズ、8kgクラス用。箱内寸150×150mm用

仕様台紙 適合メロン6玉サイズ、8kgクラス 種別果物・フルーツ 寸法(mm)150×150用 質量(g)0 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする