ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
金台紙メロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404194
品番
L-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。内側が斜め金台紙のインロー式箱
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×175
質量(g)
8.6
入数
1ヶ入
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。