ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
グリーンBOX(極小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404219
品番
L-78-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×220×90
サイズ
極小
質量(g)
17.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。