ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
グリーンBOX(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404228
品番
L-78-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×245×90
サイズ
小
質量(g)
19.9
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。