※使用例
Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
自給式マイクロピペット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33404244
品番
865.005
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。
本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。
ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
アズワン品番
2-8047-01
容量(μL)
5〜50
最小目盛(μL)
0.1
再現性(%)
<2.0(5)
精度(%)
<±5.0(5)
ピペットの種類
マイクロピペット
注意
※( )の容量における精度・再現性です。
※写真のスタンドは別売です。
商品説明動画
自給式マイクロピペット865.0050
参考になった