※使用例
Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
自給式マイクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33404253
品番
865.02
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。
本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。
ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
アズワン品番
2-8047-02
容量(μL)
20〜200
最小目盛(μL)
0.2
再現性(%)
<1.5(20)
精度(%)
<±2.5(20)
ピペットの種類
マイクロピペット
注意
※( )の容量における精度・再現性です。
※写真のスタンドは別売です。
商品説明動画
自給式マイクロピペット865.0050
参考になった