ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
サービス金線(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404289
品番
L-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
金斜線のサービス箱 天パット(ふた)付き。発送用としても使用出来ます。
仕様
本体・天パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
370×250×90
サイズ
大
質量(g)
17.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。