ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
メロン深口
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404343
品番
L-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ9kgクラスが1ヶ入るかぶせ箱。身箱深さ150mm(深型)
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
22.1
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。