桃手提

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33404368 品番L-170B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

桃Lサイズ5〜6個入る手提箱

仕様本体・パット 適合桃Lサイズ5〜6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)270×190×110 質量(g)19 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする