ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイト(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404386
品番
L-177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
りんご28玉が6個入ります。蓋・身ともに、白無地で艶のあるシート。フルーツ以外でも使用出来ます。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×230×100
サイズ
中
質量(g)
15.65
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。