ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ラージメロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404413
品番
L-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大玉メロン5玉クラス9kgサイズが1ヶ入ります。木目柄の高級手提箱。
仕様
本体・パット
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
165×165×210
質量(g)
14.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。