ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリームメロン1ヶ入
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404447
品番
L-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラス1ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむ事ができ、発送用としても使用出来ます。
仕様
本体・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×200
質量(g)
15.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。