Vニュース(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33404535 品番L-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フルーツ盛箱用 Vボックス大サイズ

仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)365×275×85 質量(g)26.2 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする