ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ハイクラスメロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404578
品番
L-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
6玉サイス、8kgクラスが入ります。木目柄の高級手提箱
仕様
本体・チップ台紙×2(L-16)、Eフルート 台紙付2mm
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
20.1
入数
2
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。