ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
フレッシュフルーツピンク
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404596
品番
L-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
いちご300gパック×2P入ります。天パットフタ付
仕様
本体・パット
適合
いちご300gパック×2
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×80
質量(g)
15.95
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。