ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
金線メロン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404605
品番
L-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入る 金斜線柄手提箱
仕様
本体・チップ台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×190
質量(g)
13.5
入数
1ヶ入
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。