ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ゴールドラインロイヤル深口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404639
品番
L-272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金斜線柄のメロン2ヶ用かぶせ箱 身箱深さ150mm(深型)
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150
質量(g)
24.1
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。