ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ネオアップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404666
品番
L-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。
仕様
フタ・身
適合
りんご5kgトレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
435×345×105
質量(g)
20.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。