曜日別特売
9401260 フィンチップ Thermo Fisher Scientific 33404691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンチップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1000本)
容量(μL)5~300
内容量1袋(1000本)注文コード33404691品番9401260
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。

容量(μL)5~300オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)型番フィンチップ300アズワン品番2-8249-05
注意
※9400327・9400267・9401255・9401115はラックへの補充用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33404752
2015-09-23
用途: 教材準備における液体試薬の分注作業
教育・研究機関

15mm試験管への分注には必要な分量をカバーできると思います。チップは使い捨てが基本ですが、教材準備で大量使用はしないので、半分程度の50本が用意されているといいなと思います。
ピペットがこのチップに嵌合できるかどうか不安ではありましたが、嵌合できて安心しました。対応可能チップを掲載されると安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする