AP桃太郎(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33404693 品番L-292
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

桃2Lサイズが11〜12ヶ 約3kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。

仕様フタ・身 適合桃2Lサイズ12個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)410×260×110 質量(g)28.25 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする