ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
AWグリーンワールド(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404727
品番
L-295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
りんご32玉が6ヶなどが入るフルーツギフト箱。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×195×97
質量(g)
19.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。