ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
AWグリーンワールド(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404736
品番
L-296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
りんご32玉が8ヶなどが入るフルーツギフト箱。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×215×97
質量(g)
20.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。