AWグリーンワールド(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33404745 品番L-297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

りんご32玉が12ヶ 28玉が11ヶ などが入るフルーツギフト箱。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き

仕様フタ・身 適合りんご32玉12個、28玉11個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)400×285×97 質量(g)26.3 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする