ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
AWグリーンワールド(特大)深口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404754
品番
L-298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
りんご32玉が24ヶなどが入るフルーツギフト箱。2段詰め用として使用できます。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き
仕様
フタ・身・パット
適合
りんご32玉24個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
400×285×175
質量(g)
25.9
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。