ジューシーアップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33404797 品番L-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。

仕様フタ・身 適合りんご5kgトレー 種別果物・フルーツ 寸法(mm)435×345×105 質量(g)20.8 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする