AF美果撰集(中B)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33404824 品番L-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グレープフルーツ36玉が9〜10ヶなどが入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm

仕様フタ・身 適合グレープフルーツ36玉10個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)365×260×110 質量(g)28.6 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする