ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
温室みかん1kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
33404885
品番
L-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
みかんLサイズが12ヶ入ります。 ハウスみかん(温室みかん)専用箱
仕様
フタ・身
適合
みかんLサイズ12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×195×55
質量(g)
20.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。