Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
10〜100
最小目盛(μL)
0.1
注文コード
33404926
品番
46200400
参考基準価格(税別)
¥118,920
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。
右手でも左手でも対応できます。
軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。
チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
アズワン品番
2-8246-03
容量(μL)
10〜100
適合チップ
9400230・-260・-267
最小目盛(μL)
0.1
再現性(%)
1.0%(最小容量時)
精度(%)
[最小容量時]±3.0%、[最大容量時]±0.8%
ピペットの種類
マイクロピペット