ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ピュアメロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404928
品番
L-339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙無し(別売り L-339D メロン台紙があります。)
仕様
本体
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
16.6
入数
1ヶ入
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。