ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ピュアメロン 台紙付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404946
品番
L-339T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙付きのセット商品
仕様
本体・台紙
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
18.4
入数
1ヶ入
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。