ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の美果5kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404973
品番
L-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
みかんが約5kg入ります。そのまま発送に使用出来る丈夫なB段材質。
仕様
フタ・身
適合
みかん5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×220×140
質量(g)
20.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。