ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
三水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404989
品番
L-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
梨のPSPトレー5kgがそのまま入ります。 幸水・新水・豊水の三水が入ります。
仕様
フタ・身
適合
梨PSPトレー5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
460×300×100
質量(g)
20
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。