ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
メロン・マチェール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404998
品番
L-348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ8kgクラスが入ります。濃紺ベースに金印刷の高級ヒナダン飾りメロン箱
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
140×140×200
質量(g)
20.5
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。