金線(中)身浅口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405016 品番L-353M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

りんご28玉が6ヶなどが入ります。身箱が浅型で商品が盛り上がって見える為売り場で映えます。

仕様フタ・身 適合りんご28玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)325×220×105(身深さ60) 質量(g)20.8 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする