ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
AF美果撰集(中)浅口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405077
品番
L-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ぶどう1kg箱が2箱入ります。別売り L-317ロイヤルハーフ身箱が2箱入ります。 高級感のある人気なデザインです。
仕様
フタ・身
適合
ぶどう1kg箱×2
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
320×220×95
質量(g)
25.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。