ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
AF美果撰集メロンかぶせ1ヶ入深口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405104
品番
L-366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、9kgクラスが1ヶが入ります。高級感のある人気なデザイン。メロン台紙付き。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
23.4
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。