ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の美果9ヶ用角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405183
品番
L-383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フタはナチュラルな風合い。「旬の美果」文字とイラストの赤が際立つデザイン。りんご・グレープフルーツ大玉9個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご・グレープフルーツ大玉9個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
320×320×115
質量(g)
23.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。