ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ピュア(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405208
品番
L-386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
白ベースの落ち着いたギフト箱。 グレープフルーツ32玉が6個やりんご32玉が8個入ります。身箱の深さが110mmで上まであり丈夫です。
仕様
フタ・身
適合
グレープフルーツ32玉6個、りんご32玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×218×110
質量(g)
24.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。