ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ピュア(中B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405217
品番
L-387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白ベースの落ち着いたギフト箱。 グレープフルーツ36玉が9〜10個入る。身箱の深さが110mmで上まであり丈夫です。
仕様
フタ・身
適合
グレープフルーツ36玉9〜10個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×260×110
質量(g)
22.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。